Motion
HPR25
Séchoir à air réfrigéré - 25 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 250 psi max., 1 phase, 115 V c.a., 60 Hz, 3/4 NPT port, R 134.a Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI06342289
N° MFRHPR25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré - 25 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 250 psi max., 1 phase, 115 V c.a., 60 Hz, 3/4 NPT port, R 134.a Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI06342289
N° MFRHPR25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    22.000 po
  • Global Longueur  
    15.000 po
  • Largeur totale
    16.000 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    88.00 lb

Détails

  • Trousse d’entretien
    HPRJMK2
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit d’air maximal
    25 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    40 °F
  • Courant d’alimentation
    0.47 kW
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ HPR25 25SCFM
  • Les échangeurs de chaleur tube sur tube en cuivre à alésage lisse offrent une performance de point de rosée à basse pression
  • Le séparateur centrifuge capture efficacement le condensat liquide à différentes charges d’entrée
  • Conception de condenseur statique – permet un fonctionnement silencieux et sans problème
  • Réfrigérant sans CFC R134a
  • Approuvé par la CSA