Motion
71-3601/TTG
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur de qualité régulière - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI06343829
N° MFR71-3601/XXL
Prix8.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grain supérieur de qualité régulière - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI06343829
N° MFR71-3601/XXL
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
Prix8.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    29.85 cm
  • Poids
    12.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La qualité régulière est idéale pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    La qualité régulière est idéale pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFEUR DE GRAIN DE CHÈVRE 71-3601XXL
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI