Motion
16T2.5/30-2
Poulie de courroie de distribution – dent 30 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 23.30 mm
N° D’ARTICLE MI06348247
N° MFR16T2.5/30-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 30 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 23.30 mm
N° D’ARTICLE MI06348247
N° MFR16T2.5/30-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    23.30 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057716377
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    T2.5mm
  • CUP_NON
    00195057716377

Aperçu

Description du fabricant
16T2.5/30-2 6MM ALUMINIUM DE BASE