Motion
CRPC-PN208T

SEALMASTER
CRPC-PN208T

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06349522
N° MFRCRPC-PN208T
Prix1,905.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPC-PN208T

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06349522
N° MFRCRPC-PN208T
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
Prix1,905.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461383780
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461383780

Aperçu

Description du fabricant
CRPC-PN208T BLOC D’OREILLER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté