Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur11.9 po
- TailleXXL
Détails
- ApplicationConstruction, Fabrication de métal, Assemblage
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir, orange haute visibilité
- Pays d’origineCN
- DescriptionGANT ORANGE HAUTE VISIBILITÉ VIS-TECH ,XXL
- Code d’harmonisation6116105520
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
- Matériau de la doublurePEHP – Polyuréthane avec mélange d’acier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantY9296XXL
- MatérielFibres haute performance
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsEnduit de palmier
- Type de protectionEnduit de palmier
- CUP_NON43551062813
Aperçu
- RÉSISTANT AUX COUPURES ANSI 4 W