Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Hauteur du boîtier8.6300 po
- Longueur du boîtier6.0700 po
- Largeur du boîtier7.1200 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po, 6.35 x 44.45 mm
- Longueur6.0700 po, 154.20 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal1883 po/lb;212.75 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.7500 po;298.45 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids57 lb, 25.85 kg
- Largeur7.1200 po, 180.85 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrifiant au polyalcalinène glycol Mobil Glygoyle 460
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-BM826-30-R-140
- Puissance d’entrée maximale2 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.743 hp;1.3 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1883 po-lb;212.75 Nm