Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’huile3/8 NPTF
- Longueur totale22.625 po
- Poids35.00 lb
Détails
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale à basse vitesse1500 psi
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Capacité d’huile346.500 po3
- Type de pompeDeux positions / trois volumes
- Utiliser avec le type de vérinCylindre à action unique
- Volume par course à haute pression0.600 po3
- Volume par course à basse pression1.250 po3
Aperçu
- À une force appliquée de 60 à 65 lb sur la poignée, une pression de 6000 psi peut être développée avec plus de force
- La poignée est sélective, à deux positions
- Les joints de pression sont constitués d’un joint torique et de rondelles d’appui Hytrel
- La poignée de tuyau très lourd mesure 14-3/4 po de long
- Montage au pied à 4 boulons pour 3/8 boulons
- Vérification du flotteur pour empêcher l’huile de se déloger et jauge pour vérifier le niveau d’huile
- Peut être utilisé avec des bouteilles à double action à condition qu’une vanne manuelle bidirectionnelle soit utilisée pour diriger le débit et que l’orifice de retour soit installé sur le réservoir.
- Le support de poignée empêche la perte de la poignée