Motion
SB-10EZ
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06390564
N° MFRSB-10EZ
Prix621.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06390564
N° MFRSB-10EZ
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
Prix621.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Angle de désalignement
    16 o
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.382 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029042164

Aperçu

Description du fabricant
SB-10EZ SS MÂLE L/H EXTRÉMITÉ TIGE AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer