Motion
00236OS3EJP56J-S

WEG ELECTRIC CORP
00236OS3EJP56J-S

Moteur de pompe - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460//190-220/380-415, cadre 56HJ , logement ODP, 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06413759
N° MFR00236OS3EJP56J-S
Prix397.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00236OS3EJP56J-S

Moteur de pompe - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460//190-220/380-415, cadre 56HJ , logement ODP, 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06413759
N° MFR00236OS3EJP56J-S
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
Prix397.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HJ
  • Facteur de service
    1.20
  • Poids
    28.90 lb

Détails

  • Régime de base
    3470 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460//190-220/380-415
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7909158536306

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 00236OS3EJP56J-S