Motion
PL038X065AE

TSUBAKI (UST)
PL038X065AE

Bague sans clé - série AE, DI 38 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI06417653
N° MFRPL038X065AE
Prix164.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL038X065AE

Bague sans clé - série AE, DI 38 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI06417653
N° MFRPL038X065AE
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
Prix164.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15084 psi
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    1.4610 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    228 N/mm^2
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    10538 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PL038X065AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE