Motion
EL-HMQ821-60-H1-56-20

GROVE GEAR
EL-HMQ821-60-H1-56-20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit EL-HMQ821 - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI06434081
N° MFREL-HMQ821-60-H1-56-20
Prix3,170.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL-HMQ821-60-H1-56-20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit EL-HMQ821 - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI06434081
N° MFREL-HMQ821-60-H1-56-20
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
Prix3,170.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    10.5000 po
  • Longueur du boîtier
    10.6900 po
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    940 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-HMQ821-60-H1-56-20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    66295901092
  • Puissance d’entrée maximale
    0.674 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1415 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    EL
  • CUP_NON
    66295901092

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES EL-HMQ821-60-H1-56-20 60:1
  • Le boîtier en aluminium offre une résistance supérieure à la corrosion, même dans les environnements difficiles
  • Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles de marche arrière et de démarrage/arrêt fréquents
  • Roulements à rouleaux coniques sur l’arbre de sortie pour des capacités de charge élevées suspendues et de poussée
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Flexibilité d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock
  • Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie