Motion
CR1219
Lunettes de protection Crews 2® pour femmes – Résistant aux égratignures, Intérieur , Verres d’extérieur, Noir , Couleur de monture/température transparente, Taille universelle
N° D’ARTICLE MI06434096
N° MFRCR1219
Prix4.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Crews 2® pour femmes – Résistant aux égratignures, Intérieur , Verres d’extérieur, Noir , Couleur de monture/température transparente, Taille universelle
N° D’ARTICLE MI06434096
N° MFRCR1219
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
Prix4.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Détails supplémentaires
    CR1219 - Crews 2® - Design d'inspiration féminine, monture polie noire audacieuse / transparente, verres miroirs transparents pour l'intérieur et l'extérieur. - Vous le demandez, vous l'avez! Un design inspiré par les femmes qui est avant-gardiste. La Crews 2 est dotée d’un design à double objectif. La Crews 2 est offerte en deux options de monture, noir/transparent et écaille de tortue avec des clous de type diamant. L’option noire/transparente n’a pas de pièces amovibles, créant ainsi une excellente option pour l’industrie alimentaire. Conception pour femmes - Pas de TPR - Monture noire et transparente - Conception à double lentille - Branche à baïonnette - Atteint ou dépasse Z87+
  • Règlement sur la liste des approbations
    Atteint ou dépasse Z87+
  • Couleur du cadre
    Noir, transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Intérieur , extérieur
  • Style de lentille
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    CR1219
  • Gamme de produits
    Équipes 2®
  • Couleur du branches
    Noir, transparent
  • Style de branches
    Baïonnette
  • CUP_NON
    766868538863

Aperçu

Description du fabricant
CR1219 LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR FEMMES
  • Monture en coquille écaille de tortue avec clous en diamant sur les branches
  • Conception à double lentille
  • Branche à baïonnette
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Pas de RPT
  • Satisfait ou dépasse Z87+

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté