Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Longueur totale16.2900 po, 413.76 mm
- Dimension C de la longueur totale16.29 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple6 lb/pi, 8.135 N-m
- Poids50 lb
Détails
- Détails supplémentairesInverter duty nominal; Classe F; Polyrex Em (-20F -+300F) graisse pour roulements; Couvercle de boîtier de ventilateur pour frein; Sortie de câble de moteur de boîte de jonction; Terminaison de câble de moteur de fils volants; Quantité de câble de moteur de 9 à 18 Awg/taille de câble; Rotation d’arbre réversible; Méthode de démarrage direct sur ligne
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1765 tr/min
- DescriptionHP :0,75, F#56C, TR/MIN :1765, 208-230/460V, TEFC
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.10 A
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAM
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantVEBM3542-D
- Numéro CUP du fabricant781568721254
- Modèle3514M
- Catégorie de moteurMoteur de frein série D
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Conformité RoHsConforme à la norme RoHS
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA, CSA EEV, UR
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementScellé
- CUP_NON781568721254
- Tension208 à 230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 à 230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure