Motion
97 53 04

KNIPEX
97 53 04

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée multicomposants, 7 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI06440747
N° MFR97 53 04
Prix491.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 53 04

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée multicomposants, 7 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI06440747
N° MFR97 53 04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix491.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    7 po.
  • Longueur totale
    7 po.
  • Poids
    0.94
  • Largeur
    2 3/4 po.

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015930
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1-3/4 po
  • Nombre de postes
    25
  • Type de pince
    Bruni
  • CUP_NON
    843221015930

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À SERTIR AUTORÉGLABLE 97 53 04
  • Pince à sertir autoréglable pour manchons d'extrémité (ferrules) avec accès latéral.
  • Pour sertir les viroles (manchons d'extrémité) selon DIN 46228 parties 1 + 4.
  • Capacité - 0.08 à 10 et 16 mm2 et 28 - 8 et 6 AWG.
  • Auto-ajustement à la taille des viroles (manchons d’extrémité) requis.
  • Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au verrouillage intégral (mécanisme à dégagement automatique).
  • Ces outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine.
  • Transmission optimale de la force grâce au levier à bascule pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
  • Confort de fonctionnement élevé grâce à sa forme pratique et à son faible poids.
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, durci à l’huile.