Motion
CLÉ 85582 À CLIQUET À EXTRÉMITÉ OUVERTE 1

Gearwrench
85582 WRENCH OPEN END COMBO RATCHETING 1

Clé mixte – Polissage complet, 9/16 po, taille de clé à bout carré, 9/16 po, taille de clé à bout ouvert, 8.8750 po OAL
N° D’ARTICLE MI06442402
N° MFR85582 WRENCH OPEN END COMBO RATCHETING 1
Prix49.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85582 WRENCH OPEN END COMBO RATCHETING 1

Clé mixte – Polissage complet, 9/16 po, taille de clé à bout carré, 9/16 po, taille de clé à bout ouvert, 8.8750 po OAL
N° D’ARTICLE MI06442402
N° MFR85582 WRENCH OPEN END COMBO RATCHETING 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    9/16 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    9/16 po
  • Global Longueur  
    8.8750 po
  • Taille
    11/16 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type d’outil
    Cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575855825
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ 85582 À CLIQUET À EXTRÉMITÉ OUVERTE 1