Motion
AM-811-8
Manchon uni et roulement à bride - DI 8 mm, DI 11 mm, longueur 8 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06448396
N° MFRAM-811-8
Price$2.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - DI 8 mm, DI 11 mm, longueur 8 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06448396
N° MFRAM-811-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Diamètre intérieur
    8 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    11 mm
  • Overall Length  
    8 mm
  • Largeur totale
    11.0000 po

Details

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AM-811-8 8 X 11 X 8mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,005 à +0,03
  • Tolérance de longueur
    ±.12
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AM8118
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802059255
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,028 à +0,05
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802059255

Aperçu

Description du fabricant
AM-811-8 8 X 11 X 8MM P/M

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté