Motion
CIR-6.00-R

PCI
CIR-6.00-R

Rouleau à profilé à bride et poutre en I - 5.5625 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 5.9375 po de diamètre de bride, 0.5600 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI06449678
N° MFRCIR-6.00-R
Prix563.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIR-6.00-R

Rouleau à profilé à bride et poutre en I - 5.5625 po de diamètre, 1.9375 po de largeur de rouleau, 5.9375 po de diamètre de bride, 0.5600 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI06449678
N° MFRCIR-6.00-R
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
Prix563.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    5.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5600 po
  • Diamètre du point
    4.9900 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    13.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    CIR-R
  • CUP_NON
    841946124388

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON SPÉCIAL DE 1 PO POUR ROULEAU CIR-6.00
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail