Motion
H3C56S03180

DODGE
H3C56S03180

Réducteur de vitesse en ligne - 31.8:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06463175
N° MFRH3C56S03180
Prix1,264.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C56S03180

Réducteur de vitesse en ligne - 31.8:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06463175
N° MFRH3C56S03180
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
Prix1,264.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    1299 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 56
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    31.8:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9700 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Ratio réel
    31.8:1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295202
  • Puissance d’entrée maximale
    1.13 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    1.130 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3918.883 N, 881 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1193 po-lb
  • CUP_NON
    782476295202

Aperçu

Description du fabricant
H3C56S03180 (HB382 56-CC 31.80