Motion
AIB7
Roulement sphérique lisse - 0.4375 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06463871
N° MFRAIB7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.4375 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06463871
N° MFRAIB7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5620 po
  • Mauvais alignement Angle  
    11 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4370 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    21291 lbf
  • Série
    AIB
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
AIB7 PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon