Motion
HMR5S
Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06463924
N° MFRHMR5S
Prix30.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06463924
N° MFRHMR5S
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
Prix30.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.344 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Placage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMR5S
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    7639 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990047274

Aperçu

Description du fabricant
HMR5S BOUT DE TIGE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision