Motion
MIB8
Roulement sphérique lisse - 0.5000 po de diamètre, 1.0937 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06463928
N° MFRMIB8
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.5000 po de diamètre, 1.0937 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06463928
N° MFRMIB8
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
Votre prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0937 po
  • Largeur totale
    1.0937 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    18740 lbf
  • Série
    MIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009739

Aperçu

Description du fabricant
MIB8 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier à faible teneur en carbone, enduit protecteur pour la résistance à la corrosion, enduit d’huile, (option du fabricant – acier inoxydable traité thermiquement)