Motion
AIB10T
Palier lisse sphérique en PTFE - 0.6250 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06463930
N° MFRAIB10T
Prix46.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en PTFE - 0.6250 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06463930
N° MFRAIB10T
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
Prix46.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Mauvais alignement Angle  
    12 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5620 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    37935 lbf
  • Série
    AIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990010018

Aperçu

Description du fabricant
AIB10T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, enduit protecteur pour la résistance à la corrosion, enduit d’huile (fr. Option – Acier inoxydable)
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer