Motion
MIB12T
MIB12T - ROULEMENT (MIB) ACIER HT CP/ CARBONE 3/4" PTFE
N° D’ARTICLE MI06463933
N° MFRMIB12T
Prix53.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MIB12T - ROULEMENT (MIB) ACIER HT CP/ CARBONE 3/4" PTFE
N° D’ARTICLE MI06463933
N° MFRMIB12T
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
Prix53.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    144329 N
  • Série
    MIB
  • CUP_NON
    806990009845

Aperçu

Description du fabricant
MIB12T BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier à faible teneur en carbone, enduit protecteur pour la résistance à la corrosion, enduit d’huile, (option du fabricant – acier inoxydable traité thermiquement)
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant