Motion
KFL8T
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464026
N° MFRKFL8T
Prix26.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464026
N° MFRKFL8T
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
Prix26.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Largeur de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3125 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KFL8T
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6660 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    KFL
  • Normes respectées
    SAE J1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990004789

Aperçu

Description du fabricant
KFL8T BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion, revêtus de PTFE
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer