Motion
VML7
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16 - 20 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464089
N° MFRVML7
Prix18.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16 - 20 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464089
N° MFRVML7
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
Prix18.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Largeur de la bille
    0.5620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage de la tige
    7/16 - 20 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    4,218 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MV
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990018823

Aperçu

Description du fabricant
VML7 BOUT DE TIGE
  • Race bronze
  • 52100 Bille d'acier de roulement
  • Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good