Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Anneau intérieur Largeur0.8750 po
- Mauvais alignement Angle9.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.7030 po
- Extérieur Diamètre1.5625 po
- Largeur totale1.5625 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable traité thermiquement
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur440 C Acier inoxydable traité thermiquement
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable série 300
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale69000 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990009104
Aperçu
- BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable série 300