Motion
HMR7T
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464306
N° MFRHMR7T
Prix31.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464306
N° MFRHMR7T
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
Prix31.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Largeur de la bille
    0.5620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Placage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMR7T
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    10285 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990005670

Aperçu

Description du fabricant
HMR7T BOUT DE TIGE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion, revêtus de PTFE
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer