Motion
MCOM6
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de bague intérieure de 9 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464390
N° MFRMCOM6
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de bague intérieure de 9 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464390
N° MFRMCOM6
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
Prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    12.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    9 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    12.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6.75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Poids
    13 g

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    35459 N
  • Série
    MCOM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990017130

Aperçu

Description du fabricant
MCOM6 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly (option du fabricant - acier inoxydable), traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer