Motion
MVML6
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 6 mm, Taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464477
N° MFRMVML6
Prix26.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 6 mm, Taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464477
N° MFRMVML6
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
Prix26.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    9 mm
  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    19 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    36 mm
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x 1.0
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Capacité de charge statique radiale
    11,486 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MVM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990069115

Aperçu

Description du fabricant
MVML6 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Race bronze
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer