Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Diamètre de la tête16 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille27 mm.
- Taille du filetage de la tigeM5 x 0.8
Détails
- Matériau de la billePLAQUE EN ACIER CHROMÉ TRAITÉ THERMIQUEMENT POUR ROULEMENTS 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale7,090 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMK
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier au carbone
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Course en acier allié traitée thermiquement
- Acier au carbone avec doublure en Ptfe
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement