Motion
MHFR10T-1
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.25, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464519
N° MFRMHFR10T-1
Prix32.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.25, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464519
N° MFRMHFR10T-1
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
Prix32.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    43 mm
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.25
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    50,277 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MHF-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990133939

Aperçu

Description du fabricant
MHFR10T-1 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Acier au carbone avec doublure en Ptfe
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer