Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille19 mm
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête34.75 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille60 mm
- Angle de désalignement30 °
- Taille du filetage de la tigeM14 x 2.0
- Taille du filetageM14x2
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale35,214 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMCM
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990016355
Aperçu
- Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion