Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Largeur de la bille0.8750 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5930 po
- Angle de désalignement24 °
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.62 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier inoxydable série 300
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale11595 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieGF-T
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990002907
Aperçu
- Bille et corps en acier inoxydable, doublés PTFE