Motion
MCFL6
Extrémité de tige gauche filetée femelle métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 6 mm, Taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06472990
N° MFRMCFL6
Prix8.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige gauche filetée femelle métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 6 mm, Taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06472990
N° MFRMCFL6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    12.70 mm
  • Largeur de la bille
    9 mm
  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    19 mm
  • Largeur de la tête
    6.25 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    30 mm
  • Angle de désalignement
    23 °
  • Taille du filetage
    M6 x 1
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    11895 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MC
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    806990016218

Aperçu

Description du fabricant
MCFL6 BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon