Motion
MCMR5
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06472991
N° MFRMCMR5
Prix8.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06472991
N° MFRMCMR5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    8 mm
  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    33 mm
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x 0.8
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    5,168 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990016164

Aperçu

Description du fabricant
MCMR5 BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon