Motion
VFL10Z
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8 - 18 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06473004
N° MFRVFL10Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8 - 18 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06473004
N° MFRVFL10Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.750 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8 - 18 po
  • Taille du filetage
    5/8-18

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    VFZ
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990050083

Aperçu

Description du fabricant
VFL10Z 4-PC DE GLUCIDES/BRZ FEM LT 5/8-5/8 P/Z
  • Race bronze
  • 52100 Bille d'acier de roulement
  • Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer