Motion
MCMR20
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20 x 1.5, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06473028
N° MFRMCMR20
Prix36.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20 x 1.5, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06473028
N° MFRMCMR20

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    78 mm
  • Angle de désalignement
    29 °
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 1.5
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    57,101 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990016447

Aperçu

Description du fabricant
MCMR20 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer