Motion
NMR12S
Extrémité de tige mâle filetée à droite avec goujon mâle - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06473033
N° MFRNMR12S
Prix45.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite avec goujon mâle - Qualité : Commercial, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06473033
N° MFRNMR12S

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +275 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    10900 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    NM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    Moulé par injection
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    3/4-16
  • CUP_NON
    806990024589

Aperçu

Description du fabricant
NMR12S BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer