Motion
NPB10T
Roulement lisse sphérique étroit - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI06473043
N° MFRNPB10T
Prix44.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique étroit - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI06473043
N° MFRNPB10T

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9680 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Capacité de charge statique axiale
    20995 N
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Précision
  • Matériau de l’anneau intérieur
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    30500 lbf
  • Série
    NPB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009395

Aperçu

Description du fabricant
NPB10T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer