Motion
KMR16T-2
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-12 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06473075
N° MFRKMR16T-2
Prix96.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-12 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06473075
N° MFRKMR16T-2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage de la tige
    1-12 po
  • Taille du filetage
    1-12
  • Poids
    2.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KMR16T-2
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    43451 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    1-12
  • CUP_NON
    806990004383

Aperçu

Description du fabricant
KMR16T-2 BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion, revêtus de PTFE
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer