Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.8750 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Mauvais alignement Angle15 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.1250 po
- Largeur totale2.1250 po
- Poids0.85 lb
Détails
- Détails supplémentairesRevêtement protecteur pour la course de résistance à la corrosion
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantAIB16
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale90000 lbf
- SérieAIB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990009944
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, enduit protecteur pour la résistance à la corrosion, enduit d’huile (fr. Option – Acier inoxydable)