Motion
44153690

Paramount
44153690

Douille à chocs - Douille de 6 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de joint universel
N° D’ARTICLE MI06482917
N° MFR44153690
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
44153690

Douille à chocs - Douille de 6 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de joint universel
N° D’ARTICLE MI06482917
N° MFR44153690
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    6.0 mm
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Taille du support
    6 mm

Détails

  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Joint universel

Aperçu

Description du fabricant
PAR-B26069 6MM 1/2"DR 6PT PARAMOUNT IMP