Motion
85435287

Paramount
85435287

Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, 30 mm de taille de douille, 12 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06483505
N° MFR85435287
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85435287

Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, 30 mm de taille de douille, 12 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06483505
N° MFR85435287
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille du support
    30 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-R2830 30MM 1/2"DR 12PT CHR
  • Les douilles à main standard sont utilisées avec un cliquet à main ou un tournevis similaire pour tourner les fixations.