Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Longueur2.09 po
- Poids0.050 lb
Détails
- Pression de service réelle300 psi avec bouchon de série F : 500 psi avec bouchon de série D
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement16000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/4 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po