Motion
12S80MM

TB WOODS
12S80MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 12, diamètre de 80 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06498613
N° MFR12S80MM
Prix536.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
12S80MM

Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 12, diamètre de 80 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06498613
N° MFR12S80MM
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
Prix536.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.2500 po
  • Code de taille de raccord
    12
  • Bride Diamètre  
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    22 mm x 5.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    15 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 50 HP avec manchon en Hytrel
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Numéro CUP du fabricant
    698672154567
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672154567

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 12S X 80MM