Motion
SIB8T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre, 1.0937 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505329
N° MFRSIB8T
Prix56.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre, 1.0937 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505329
N° MFRSIB8T
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
Prix56.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0937 po
  • Largeur totale
    1.0937 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    28110 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990010186

Aperçu

Description du fabricant
SIB8T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer