Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5930 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Anneau intérieur Largeur0.5930 po
- Mauvais alignement Angle24 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.2550 po
- Extérieur Diamètre0.7400 po
- Poids0.036 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 4130
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier 4130
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 4130
- Capacité de charge statique radiale7560 lbf
- SérieHAB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029027611