Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Diamètre de la tête30 mm
- Angle de désalignement17 o
- Hauteur totale69 mm
- Taille du filetage de la tigeM12 x 1.25
- Taille du filetageM12
- Poids0.078 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale18215 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMM
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6g
- CUP_NON190029037801
Aperçu
- Corps - Acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion.
- Race - Acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion.
- Balle - Acier allié, traité thermiquement, plaquée chrome dur.
- Raccords de graissage disponibles pour les tailles -M5 et supérieures. Les unités sont fournies sans raccords de graissage. Lorsqu’un raccord de graissage est requis, précisez en ajoutant le suffixe « Z » ou « F ». Ex. : MM-M5Z = Raccord de type Zerk MM-M5F = Raccord de type affleurant.
- Les capacités de charge s’appliquent uniquement aux extrémités de tige sans raccords de graissage. Pour connaître les capacités de charge avec les raccords, veuillez consulter votre succursale locale de Motion .
- Les doublures Ptfe sont disponibles sur demande. Spécifiez en ajoutant le suffixe « T ». P. ex. : MM-M5T.