Motion
AW-M6Z
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 6 mm, Taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505557
N° MFRAW-M6Z
Prix85.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 6 mm, Taille du filetage de la tige : M6 x 1.0, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505557
N° MFRAW-M6Z
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
Prix85.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    19 mm
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x 1.0
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.025 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    25781 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    AW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029019586

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE AW-M6Z AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer