Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille34.93 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Anneau intérieur Largeur25 mm
- Mauvais alignement Angle14.5 o
- Largeur de l’anneau extérieur25 mm
- Extérieur Diamètre46 mm
- Poids0.23 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale260086 N
- SérieCOM-M
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022449